Atlantic Clim & Ventil - Duotech 2000 vdi - df90 cc v.droite.iso.ren.2000m3-h - version verticale
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance absorbée - 1.65 kW
avec by-pass - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085492680
Réf. Sonepar
00015549268
Réf. Fournisseur
549268
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
puissance absorbée
1.65 kW
avec by-pass
Oui
Duotech 2000 vdai - df90 cc v.droite.iso.ren.2000m3/h - version verticale - ventilation tertiaire et traitement d'air - caissons tertiaires double flux
Les Atouts de la gamme:
Solution haute performance et construction haut de gamme
La centrale double flux VMC haut rendement Duotech est dotée d'un échangeur à contre-courant haute efficacité en aluminium (certifié Eurovent), étanche et pouvant fonctionner jusqu'à 80°C.
Le by-pass total de l'échangeur sur l'air neuf est motorisé et régulé automatiquement.
Deux moto-turbines centrifuges à réaction et à commutation électronique (EC) équipent la centrale.
Elle est construite à partir de panneaux doubles peau et dispose d'une isolation en laine minérale 25 et 50mm.
La finition est soignée et il est possible de choisir le côté de la servitude.
La régulation est intégrée de série, la communication en Modbus RTU est native (pas d'option nécessaire).
Qualité d'air intérieur renforcée
La Duotech est équipée de filtres haute efficacité et à faible pertes de charges : filtre ISO ePM, 55% (F7) disponible au soufflage en série et ISO ePM, 80% (F9) disponible au soufflage en option.
Son isolation et son étanchéité interne sont renforcées.