Atlantic Clim & Ventil - Duotech-xp 1300 - df c.courant extraplat 1300m3h - centrale extra plate
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de raccordement - 1 x 230 V CA
diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur - 315 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085498156
Réf. Sonepar
00015549815
Réf. Fournisseur
549815
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
tension de raccordement
1 x 230 V CA
diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur
315 mm
Duotech-xp 1300 - df c.courant extraplat 1300m3h - centrale extraplate - ventilation tertiaire et traitement d'air - caissons tertiaires double flux
Les Atouts de la gamme:
Intégration optimale Cette centrale VMC plafonnière est idéale pour une installation en faux-plafond (hauteur ≤ 305 mm en taille 800 et jusqu'à 800 m3/h). Le raccordement aéraulique en ligne de la centrale se fait au moyen de piquages à joint classe D. De multiples configurations des piquages d'entrées d'air sont possibles. L'installation en intérieur se fait par montage suspendu, idéale pour une pose en faux-plafond. Un kit portes coulissantes est également diponible en option montée d’usine. Solution haute performance et construction haut de gamme La centrale double flux haut rendement Duotech XP est dotée d'un échangeur à contre-courant haute efficacité en aluminium (certifié Eurovent), étanche et pouvant fonctionner jusqu'à 80°C. Le by-pass total de l'échangeur sur l'air neuf est motorisé et régulé automatiquement. Deux mototurbines centrifuge à réaction et à commutation électronique (EC) équipent la centrale. La régulation est intégrée de série, la communication en Modbus RTU/IP et Bacnet IP est native (pas d'option nécessaire). Qualité d'air intérieur renforcée La Duotech XP est équipée de filtres haute efficacité et à faible pertes de charges : filtre ISO ePM, 55% (F7) disponible au soufflage en série et ISO ePM, 80% (F9) disponible au soufflage en option.