Atlantic Clim & Ventil - Duotech 1000 vd - df90 cc vertical.droit.1000m3-h - servitude droite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec by-pass - Oui
tension de raccordement - 1 x 230 V CA
puissance absorbée - 1.07 kW
convient pour réglage basse tension - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085498644
Réf. Sonepar
00015549864
Réf. Fournisseur
549864
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
avec by-pass
Oui
tension de raccordement
1 x 230 V CA
puissance absorbée
1.07 kW
convient pour réglage basse tension
Oui
Duotech 1000 vd - df90 cc vertical.droit.1000m3-h - ventilation tertiaire - caissons df tertiaire - échangeur haut rendement 92%- turbine réaction - isol. 25 mm lr - moteurs ec - filtration f7-m5 - régul intégrée