Atlantic Clim & Ventil - Duotech 600ht light - df90 cc horizontale.600m3h light - servitude dessus
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec by-pass - Oui
tension de raccordement - 1 x 230 V CA
puissance absorbée - 0.445 kW
convient pour réglage basse tension - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085498866
Réf. Sonepar
00015549886
Réf. Fournisseur
549886
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
avec by-pass
Oui
tension de raccordement
1 x 230 V CA
puissance absorbée
0.445 kW
convient pour réglage basse tension
Oui
Duotech 600ht light - df90 cc hor.top.600m3h light - servitude dessus, version horizontale - ventilation petit tertiaire - échangeur haut rendement 92%- turbine réaction - isol. 25 mm lr - moteurs ec - filtration f7-g4 - régul intégrée