Atlantic Clim & Ventil - Cteis-125-90 - clapet terminal diametre 125 ei 90 s
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 125 mm
convient pour les sols/murs massifs - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085750315
Réf. Sonepar
00015575031
Réf. Fournisseur
575031
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal du conduit
125 mm
convient pour les sols/murs massifs
Oui
Cteis-125-90 - clapet terminal diametre 125 ei 90 s - vmc tertiaire - montage mur ou plafond - etanche - deux demi-lames montées sur axes maintenu par fusible thermique - conforme aux normes nf en 1366-2 et nf en 15650
Les Atouts de la gamme:
Installation simple et flexible Les clapets terminaux CTEIS 90 proposent un diamètre 100 à 200 mm et se montent directement dans le conduit pour une installation plus rapide. Le diamètre du tunnel est équivalent au diamètre de raccordement. Le montage peut être effectué en paroi dans mur béton ou en plafond (dalle béton). Étanchéité assurée Les clapets terminaux CTEIS 90 sont équipés de joints pour les raccordements aérauliques.