Atlantic Clim & Ventil - Cbeis-125-90 - clapet bouche diametre 125 ei 90 s
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 125 mm
type raccordement 1 - extrémité du conduit
convient pour les sols/murs massifs - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085750346
Réf. Sonepar
00015575034
Réf. Fournisseur
575034
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal du conduit
125 mm
type raccordement 1
extrémité du conduit
convient pour les sols/murs massifs
Oui
Cbeis-125-90 - clapet bouche diametre 125 ei 90 s - vmc tertiaire - montage mur ou plafond - etanche - opercule réglable par rotation - conforme aux normes nf en 1366-2 et nf en 15650
Les Atouts de la gamme:
Fonction 2-en-1 Ce clapet terminal dispose d'une finition permettant d'effectuer une fonction 2-en-1 : clapet + bouche de ventilation réglable. Installation simple et flexible Les clapets bouches terminaux CBEIS 90 proposent un diamètre 100 à 200 mm et se montent directement dans le conduit pour une installation plus rapide. Le diamètre du tunnel est équivalent au diamètre de raccordement. Le montage peut être effectué en paroi dans mur béton ou en plafond (dalle béton). Étanchéité assurée Les clapets bouches terminaux CBEIS 90 sont équipés d'une virole en tôle peinte et de joints pour les raccordements aérauliques.