Atlantic Clim & Ventil - AGYG 14 LVC.UI - unité intérieure climatiseur console compacte 4200W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - sol
type de réfrigérant - R-410A
puissance frigorifique - 4.2...4.2 kW
tension de raccordement - 230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088547141
Réf. Sonepar
00015854714
Réf. Fournisseur
854714
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
sol
type de réfrigérant
R-410A
puissance frigorifique
4.2...4.2 kW
tension de raccordement
230 V
puissance calorifique (nominale)
5.2...5.2 kW
hauteur
600 mm
largeur
740 mm
profondeur
200 mm
couleur
blanc
SEER (refroidissement)
6.4
SCOP (chauffage)
4
niveau de pression acoustique refroidissement
22...44 dB(A)
niveau de puissance acoustique
58...58 dB(A)
avec télécommande
Oui
AGYG 14 LVC.UI - unité intérieure climatiseur console compacte 4200W - dc inverter - confort acoustique - double diffusion - grande polyvalence d'installation - télécommande infra-rouge - compatible avec unités extérieures multi-splits
Les Atouts de la gamme:
Confort optimal La console compacte Confort R410A bénéficie d'un niveau sonore relativement faible avec 22 db(A) sur l'ensemble de sa gamme. La double diffusion est particulièrement adaptée à la mise en température rapide de la pièce (changement important de consigne, retour de week-end...). En régime établi, seul le ventilateur du haut fonctionne afin d’éviter de générer une différence de température importante entre le haut et le bas de la pièce. Le confort de l’utilisateur est ainsi garanti en toutes circonstances. Économies d’énergie Les consoles compactes Confort de la gamme R410A sont classées A++ en froid et A+ en chaud. La programmation hebdomadaire est disponible en option. Polyvalence d'installation Sa compacité et à sa conception en font une unité intérieure très polyvalente : installation au sol, dans une réservation de mur ou fixée au mur. Confort toutes saisons La plage de fonctionnement des consoles compactes Confort R410A peut aller jusqu’à -15°C ext. (mode chaud) et -10°C ext. (mode froid).