Atlantic Clim & Ventil - AUYG 9 LVLA.UI - unité intérieure climatiseur cassette 600x600 2600W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-410A
puissance frigorifique - 2.6...2.6 kW
couleur - blanc
niveau de pression acoustique refroidissement - 27...33 dB(A)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088586096
Réf. Sonepar
00015858609
Réf. Fournisseur
858609
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R-410A
puissance frigorifique
2.6...2.6 kW
couleur
blanc
niveau de pression acoustique refroidissement
27...33 dB(A)
avec télécommande
Oui
AUYG 9 LVLA.UI - unité intérieure climatiseur cassette 600x600 2600W - dc inverter - pompe de relevage - turbine 2 étages - réglage plafond haut - télécommande infra-rouge - pour unités extérieures multi-splits uniquement
Les Atouts de la gamme:
Confort acoustique Les cassettes R410A 600x600 de la gamme Confort ont un niveau sonore de seulement 26 dB(A), selon modèle. Économies d’énergie Les cassettes R410A 600x600 de la gamme Confort sont classées A++ en froid et A+ en chaud - selon modèle. Elles peuvent être équipées en option de la fonction de programmation hebdomadaire. Facilité d'installation Les modèles 600x600 disposent d'un réglage "plafond haut" permettant de traiter des locaux de grande hauteur (3,5 m). Ces cassettes sont également dotées d'une pompe de relevage intégrée (hauteur de refoulement de 700m) permettant de faciliter son installation. Les paramétrages d'installation peuvent être gérés depuis la télécommande. Confort toutes saisons Les performances sont optimisées grâce à la turbine de ventilation 2 étages. Avec cette technologie, la surface d’échange est 20% plus importante et les vitesses d’air à la sortie de l’échangeur sont beaucoup plus homogènes. Leur plage de fonctionnement peut aller jusqu’à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid.