Atlantic Clim & Ventil - AOYG 18 LAT3.UE - unité extérieure climatiseur multi-splits 5400W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R-410A
puissance frigorifique max - 6.8...6.8 kW
classe énergétique refroidissement - A++
tension de raccordement - 230 V
puissance absorbée nominale refroidissement - 1.35...1.35 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088681180
Réf. Sonepar
00015868118
Réf. Fournisseur
868118
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
type de réfrigérant
R-410A
puissance frigorifique max
6.8...6.8 kW
classe énergétique refroidissement
A++
tension de raccordement
230 V
puissance absorbée nominale refroidissement
1.35...1.35 kW
puissance absorbée nominale chauffage
1.62...1.62 kW
puissance calorifique max
7.7...7.7 kW
eER (refroidissement)
6.9
cOP (chauffage)
4.3
classe énergétique chauffage
A+
hauteur
700 mm
largeur
900 mm
profondeur
330 mm
niveau de puissance acoustique
65...65 dB(A)
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-10...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-15...24 °C
longueur minimale de conduit par circuit
5 m
longueur maximale de conduit par circuit
25 m
longueur maximale totale de conduit
50 m
différence de hauteur maximale
15 m
type d'extension
extérieur
AOYG 18 LAT3.UE - unité extérieure climatiseur multi-splits 5400W - tri-splits - dc inverter - mono-ventilateur compact - liaisons frigorifiques 115 m maximum - fonctionnement jusqu'à -15°c extérieure en mode chaud - monophasé 230 v
Les Atouts de la gamme:
Économies d’énergie Les multi-splits R410A de la gamme Atlantic/Fujitsu sont classés A++ en froid et A+ en chaud. La programmation hebdomadaire est disponible de série ou en option (selon modèle) pour encore plus d'économies d'énergie. Facilité d'installation Les unités extérieures de la gamme Atlantic/Fujitsu R410A disposent d'un mono-ventilateur compact permettant de faciliter son intégration. Elles disposent également de grandes longueurs de liaisons frigorifiques - jusqu'à 80 mètres. Esthétique des unités intérieures comapatibles La variété des types d’unités intérieures et des combinaisons de puissance permet d’adapter l’installation aux besoins de chaque pièce. Confort toutes saisons La plage de fonctionnement des multi-splits R410A Atlantic/Fujitsu peut aller jusqu’à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid.