Atlantic Clim & Ventil - Aoyg 36 latt.ue - unite exterieure climatiseur maxi-multi 10000 w
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-410A
puissance frigorifique - 10...10 kW
classe énergétique refroidissement - A+
puissance absorbée nominale refroidissement - 2.84...2.84 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088720018
Réf. Sonepar
00015872001
Réf. Fournisseur
872001
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R-410A
puissance frigorifique
10...10 kW
classe énergétique refroidissement
A+
puissance absorbée nominale refroidissement
2.84...2.84 kW
puissance absorbée nominale chauffage
2.87...2.87 kW
puissance calorifique (nominale)
11.2...11.2 kW
eER (refroidissement)
3.52
cOP (chauffage)
3.9
classe énergétique chauffage
A+
hauteur
1290 mm
largeur
900 mm
profondeur
330 mm
niveau de puissance acoustique
67...67 dB(A)
diamètre externe de tube conduite de liquide
9.525 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
15.875 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-15...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-15...24 °C
longueur maximale de conduit
75 m
différence de hauteur maximale
30 m
type d'extension
extérieur
Aoyg 36 latt.ue - unite exterieure climatiseur maxi-multi 10000w - triphasé 400 v+n - dc inverter - double rotor - monosplit sur ensembles climatiseurs aryt 36 lml. abyt 36 lrt et auyt 36 lrl - bi-splits avec unités intérieures 5200 w
Les Atouts de la gamme:
Économies d’énergie Les maxi-multi R410A TWIN et TRIPLE sont classés A+ en chaud et froid - selon modèle. Installation simplifiée Les unités extérieures maxi-multi disposent de grandes longueurs de liaisons frigorifiques - jusqu'à 75 mètres. Confort toutes saisons La plage de fonctionnement des maxi-multi R410A TWIN et TRIPLE peut aller jusqu'à -15°C ext. en modes chaud et froid. Solution de centralisation Idéal en tertiaire, le Maxi-multi DC Inverter est recommandé pour les installations mono-zone de types bureaux ou espaces commerciaux. Il offre la possibilité de connecter jusqu’à 3 unités intérieures et de raccorder jusqu'à 16 unités intérieures sur une même télécommande. La régulation est unique pour toutes les unités intérieures. Ces unités extérieure sont disponibles jusqu'à 14 kW.