Atlantic Clim & Ventil - AOYG 12 LVCA.UE - unite exterieure climatiseur console compacte 3500W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-410A
puissance frigorifique - 3.5...4 kW
classe énergétique refroidissement - A++
tension de raccordement - 230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088720056
Réf. Sonepar
00015872005
Réf. Fournisseur
872005
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R-410A
puissance frigorifique
3.5...4 kW
classe énergétique refroidissement
A++
tension de raccordement
230 V
puissance absorbée nominale refroidissement
0.94...6.5 kW
puissance calorifique (nominale)
4.5...6.6 kW
eER (refroidissement)
3.72
cOP (chauffage)
3.78
classe énergétique chauffage
A+
hauteur
540 mm
largeur
790 mm
profondeur
290 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-10...43 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-15...24 °C
longueur minimale de conduit
3 m
longueur maximale de conduit
20 m
différence de hauteur maximale
15 m
type d'extension
extérieur
AOYG 12 LVCA.UE - unité extérieure climatiseur console compacte 3500W - unité monosplit - dc inverter - confort acoustique - fonctionnement jusqu'à -15°c extérieure en mode chaud - alimentation 230 v