fin de vie
Atlantic Clim & Ventil - AOYG 14 LVLA.UE - unite exterieure climatiseur console compacte 4200W

Atlantic Clim & Ventil - AOYG 14 LVLA.UE - unite exterieure climatiseur console compacte 4200W

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R-410A

  • puissance frigorifique - 4.2...5 kW

  • classe énergétique refroidissement - A++

  • tension de raccordement - 230 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416088720063

Réf. Sonepar

00015872006

Réf. Fournisseur

872006

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant

R-410A

puissance frigorifique

4.2...5 kW

classe énergétique refroidissement

A++

tension de raccordement

230 V

puissance absorbée nominale refroidissement

1.14...6.4 kW

puissance calorifique (nominale)

5.2...8 kW

eER (refroidissement)

3.68

cOP (chauffage)

3.61

classe énergétique chauffage

A+

hauteur

578 mm

largeur

790 mm

profondeur

300 mm

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-10...43 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-15...24 °C

longueur minimale de conduit

3 m

longueur maximale de conduit

20 m

différence de hauteur maximale

15 m

type d'extension

extérieur

AOYG 14 LVLA.UE - unité extérieure climatiseur console compacte 4200W - unité monosplit - dc inverter - confort acoustique - fonctionnement jusqu'à -15°c extérieure en mode chaud - alimentation 230 v