Atlantic Clim & Ventil - Aoyg 30 letl.ue - unite exterieure climatiseur gaine-cassette-plafonnier 8500 w
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-410A
fusible (lent) - 12.2 A
puissance frigorifique - 8.5...8.5 kW
classe énergétique refroidissement - A+
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088720087
Réf. Sonepar
00015872008
Réf. Fournisseur
872008
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R-410A
fusible (lent)
12.2 A
puissance frigorifique
8.5...8.5 kW
classe énergétique refroidissement
A+
technologie Inverter
Oui
puissance absorbée nominale refroidissement
2.65...2.65 kW
puissance absorbée nominale chauffage
2.68...2.68 kW
puissance calorifique (nominale)
10...10 kW
eER (refroidissement)
3.21
cOP (chauffage)
3.73
classe énergétique chauffage
A
hauteur
830 mm
largeur
900 mm
profondeur
330 mm
niveau de puissance acoustique
68...68 dB(A)
diamètre nominal conduite de liquide
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration
5/8 pouces
diamètre externe de tube conduite de liquide
9.525 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
15.875 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-15...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-15...24 °C
longueur maximale de conduit
50 m
différence de hauteur maximale
30 m
type d'extension
extérieur
Aoyg 30 letl.ue - unite exterieure climatiseur gaine-cassette-plafonnier 8500 w - unité monosplit - dc inverter - compresseur double rotor - alimentation monophasé 230 v - pour ensembles climatiseurs aryg 30 lml. auyg 30 lrl et abyg 30 lrt