Atlantic Clim & Ventil - Aoyg 36 letl.ue - unite exterieure climatiseur gaine-plafonnier-cassette 9400 w
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-410A
puissance frigorifique - 9.4...9.4 kW
classe énergétique refroidissement - A+
puissance absorbée nominale refroidissement - 2.96...2.96 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088720100
Réf. Sonepar
00015872010
Réf. Fournisseur
872010
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R-410A
puissance frigorifique
9.4...9.4 kW
classe énergétique refroidissement
A+
puissance absorbée nominale refroidissement
2.96...2.96 kW
puissance absorbée nominale chauffage
3.1...3.1 kW
puissance calorifique (nominale)
11.2...11.2 kW
eER (refroidissement)
3.18
cOP (chauffage)
3.61
classe énergétique chauffage
A
hauteur
830 mm
largeur
900 mm
profondeur
330 mm
niveau de puissance acoustique
69...69 dB(A)
diamètre externe de tube conduite de liquide
9.525 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
15.875 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-15...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-15...24 °C
différence de hauteur maximale
30 m
type d'extension
extérieur
Aoyg 36 letl.ue - unite exterieure climatiseur gaine-plafonnier-cassette 9400 w - unité monosplit - dc inverter - compresseur double rotor - alimentation monophasé 230 v - pour ensembles climatiseurs aryg 36 lml. abyg 36 lrt et auyg 36 lrl