Atlantic Clim & Ventil - AOYG 14 LMCE.UE - unité extérieure climatiseur mural LMCE 4000W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-410A
fusible (lent) - 7 A
puissance frigorifique - 4...4 kW
classe énergétique refroidissement - A++
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088720568
Réf. Sonepar
00015872056
Réf. Fournisseur
872056
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R-410A
fusible (lent)
7 A
puissance frigorifique
4...4 kW
classe énergétique refroidissement
A++
technologie Inverter
Oui
tension de raccordement
230 V
puissance absorbée nominale refroidissement
1.135...1.135 kW
puissance absorbée nominale chauffage
1.365...1.365 kW
puissance calorifique (nominale)
5...5 kW
eER (refroidissement)
3.52
cOP (chauffage)
3.66
classe énergétique chauffage
A+
hauteur
540 mm
largeur
790 mm
profondeur
290 mm
niveau de puissance acoustique
65...65 dB(A)
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-10...43 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-15...24 °C
longueur minimale de conduit
3 m
longueur maximale de conduit
20 m
différence de hauteur maximale
15 m
type d'extension
extérieur
AOYG 14 LMCE.UE - unité extérieure climatiseur mural LMCE 4000W - unité monosplit - dc inverter - confort acoustique - mode silence - fonctionnement jusqu'à -15°c extérieur en mode chaud - alimentation monophasé 230 v