Atlantic Clim & Ventil - Aoyg 72 lrla.ue - unite exterieure climatiseur gainable haute pression 19000 w
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-410A
puissance frigorifique - 19...19 kW
classe énergétique refroidissement - A
puissance absorbée nominale refroidissement - 6.46...6.46 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088720643
Réf. Sonepar
00015872064
Réf. Fournisseur
872064
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R-410A
puissance frigorifique
19...19 kW
classe énergétique refroidissement
A
puissance absorbée nominale refroidissement
6.46...6.46 kW
puissance absorbée nominale chauffage
6.59...6.59 kW
puissance calorifique (nominale)
22.4...22.4 kW
eER (refroidissement)
2.94
cOP (chauffage)
3.4
classe énergétique chauffage
A
hauteur
1428 mm
largeur
1080 mm
profondeur
480 mm
niveau de puissance acoustique
68...68 dB(A)
diamètre externe de tube conduite de liquide
12.7 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
1 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-15...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-20...24 °C
différence de hauteur maximale
30 m
type d'extension
extérieur
Aoyg 72 lrla.ue - unite exterieure climatiseur gainable haute pression 19000 w - unité monosplit - dc inverter - compresseur double rotor - facilité de maintenance - fonctionnement jusqu'à -15°c extérieur en mode chaud - triphasé 400 v+n
Les Atouts de la gamme:
Installation simplifiée Les unités extérieures maxi-multi disposent de grandes longueurs de liaisons frigorifiques - jusqu'à 100 mètres. Confort toutes saisons La plage de fonctionnement des maxi-multi R410A Grandes puissances peut aller jusqu'à -15°C ext. en mode froid et -20°C ext. en mode chaud. Solution de centralisation Idéal en tertiaire, le Maxi-multi DC Inverter est recommandé pour les installations mono-zone de types grands magasins. Il offre la possibilité de connecter jusqu’à 4 unités intérieures et de raccorder jusqu'à 16 unités intérieures sur une même télécommande. La régulation est unique pour toutes les unités intérieures. Ces unités extérieure sont disponibles jusqu'à 22 kW.