Atlantic Clim & Ventil - Aoyg 18 lbcb.ue - unité extérieure climatiseur inv 5200w
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-410A
fusible (lent) - 7.4 A
puissance frigorifique - 5.2...5.2 kW
classe énergétique refroidissement - A++
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088720742
Réf. Sonepar
00015872074
Réf. Fournisseur
872074
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R-410A
fusible (lent)
7.4 A
puissance frigorifique
5.2...5.2 kW
classe énergétique refroidissement
A++
technologie Inverter
Oui
tension de raccordement
230 V
puissance absorbée nominale refroidissement
1.62...1.62 kW
puissance absorbée nominale chauffage
1.66...1.66 kW
puissance calorifique (nominale)
6...6 kW
eER (refroidissement)
3.21
cOP (chauffage)
3.61
classe énergétique chauffage
A+
hauteur
632 mm
largeur
799 mm
profondeur
290 mm
niveau de puissance acoustique
62...62 dB(A)
diamètre nominal conduite de liquide
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration
1/2 pouce
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
12.7 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-10...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-15...24 °C
longueur minimale de conduit
5 m
longueur maximale de conduit
25 m
différence de hauteur maximale
15 m
type d'extension
extérieur
Aoyg 18 lbcb.ue - unité extérieure climatiseur gainable. console. cassette 5200 w - unité monosplit - dc inverter - compresseur double rotor - alimentation monophasé 230 v - pour ensembles clim aryg 18 lltb. abyg 18 lvtbb et auyg 18 lvlbb