Atlantic Clim & Ventil - Aoyg 24 lbcb.ue - unité extérieure climatiseur inv 6800w
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-410A
fusible (lent) - 9.9 A
puissance frigorifique - 6.8...6.8 kW
classe énergétique refroidissement - A++
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088720759
Réf. Sonepar
00015872075
Réf. Fournisseur
872075
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R-410A
fusible (lent)
9.9 A
puissance frigorifique
6.8...6.8 kW
classe énergétique refroidissement
A++
technologie Inverter
Oui
tension de raccordement
230 V
puissance absorbée nominale refroidissement
2.21...2.21 kW
puissance absorbée nominale chauffage
2.26...2.26 kW
puissance calorifique (nominale)
8...8 kW
eER (refroidissement)
3.08
cOP (chauffage)
3.54
classe énergétique chauffage
A+
hauteur
716 mm
largeur
820 mm
profondeur
315 mm
niveau de puissance acoustique
66...66 dB(A)
diamètre nominal conduite de liquide
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration
5/8 pouces
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
15.875 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-10...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-15...24 °C
longueur minimale de conduit
5 m
longueur maximale de conduit
30 m
différence de hauteur maximale
20 m
type d'extension
extérieur
Aoyg 24 lbcb.ue - unité extérieure climatiseur gainable. console. cassette 6800 w - unité monosplit - dc inverter - compresseur double rotor - alimentation monophasé 230 v - pour ensembles clim aryg 24 lmla. abyg 24 lvtbb et auyg 24 lvlbb