Atlantic Clim & Ventil - Aoyg 45 lbtc.ue - unité extérieure climatiseur inv 12100w
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-410A
puissance frigorifique - 12.1...12.1 kW
classe énergétique refroidissement - B
puissance absorbée nominale refroidissement - 4.29...4.29 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088720766
Réf. Sonepar
00015872076
Réf. Fournisseur
872076
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R-410A
puissance frigorifique
12.1...12.1 kW
classe énergétique refroidissement
B
puissance absorbée nominale refroidissement
4.29...4.29 kW
puissance absorbée nominale chauffage
3.84...3.84 kW
puissance calorifique (nominale)
13.3...13.3 kW
eER (refroidissement)
2.82
cOP (chauffage)
3.46
classe énergétique chauffage
A
hauteur
914 mm
largeur
970 mm
profondeur
370 mm
niveau de puissance acoustique
72...72 dB(A)
diamètre externe de tube conduite de liquide
9.525 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
15.875 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-15...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-15...24 °C
différence de hauteur maximale
30 m
type d'extension
extérieur
Aoyg 45 lbtc.ue - unité extérieure climatiseur gainable-plafonnier-cassette 12100 w - unité monosplit - dc inverter - compresseur double rotor - alimentation monophasé 230 v - pour ensembles clim aryg 45 lmla. abyg 45 lrtcc et auyg 45 lrlcc