Atlantic Clim & Ventil - AOYG 24 KBTB.UE - unité extérieure climatiseur gaine et cassette 6800W R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
puissance frigorifique - 6.8...6.8 kW
classe énergétique refroidissement - A++
puissance absorbée nominale refroidissement - 1.89...1.89 kW
puissance absorbée nominale chauffage - 1.85...1.85 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088720858
Réf. Sonepar
00015872085
Réf. Fournisseur
872085
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
puissance frigorifique
6.8...6.8 kW
classe énergétique refroidissement
A++
puissance absorbée nominale refroidissement
1.89...1.89 kW
puissance absorbée nominale chauffage
1.85...1.85 kW
puissance calorifique (nominale)
7.5...7.5 kW
eER (refroidissement)
3.6
cOP (chauffage)
4.06
SEER (refroidissement)
6.2
SCOP (chauffage)
4.1
classe énergétique chauffage
A+
hauteur
716 mm
largeur
820 mm
profondeur
315 mm
niveau de pression acoustique refroidissement
53...53 dB(A)
niveau de puissance acoustique
65...65 dB(A)
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
12.7 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-15...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-15...24 °C
différence de hauteur maximale
25 m
type d'extension
extérieur
poids
42 kg
AOYG 24 KBTB.UE - unité extérieure climatiseur gaine et cassette 6800W R32 - unité monosplit - dc inverter - compresseur double rotor - alimentation monophasée 230V