Atlantic Clim & Ventil - AOYG 9 KPC.UE - unité extérieure climatiseur mural inv Takao M1 2500W R32

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • puissance frigorifique - 2.5...2.5 kW

  • classe énergétique refroidissement - A++

  • tension de raccordement - 230 V

  • puissance absorbée nominale refroidissement - 0.71...0.71 kW

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416088720919

Réf. Sonepar

00015872091

Réf. Fournisseur

872091

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

puissance frigorifique

2.5...2.5 kW

classe énergétique refroidissement

A++

tension de raccordement

230 V

puissance absorbée nominale refroidissement

0.71...0.71 kW

puissance absorbée nominale chauffage

0.79...0.79 kW

puissance calorifique (nominale)

2.8...2.8 kW

eER (refroidissement)

3.52

cOP (chauffage)

3.54

SEER (refroidissement)

6.7

SCOP (chauffage)

4

classe énergétique chauffage

A+

hauteur

541 mm

largeur

663 mm

profondeur

290 mm

niveau de pression acoustique refroidissement

47...47 dB(A)

niveau de puissance acoustique

59...59 dB(A)

diamètre externe de tube conduite de liquide

6.35 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

9.525 mm

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-10...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-15...24 °C

longueur minimale de conduit

3 m

longueur maximale de conduit

20 m

différence de hauteur maximale

15 m

type d'extension

extérieur

poids

23 kg

AOYG 9 KPC.UE - unité extérieure climatiseur mural Takao M1 2500W R32 - unité monosplit - dc inverter - confort acoustique - fonctionnement jusqu'à -15°c extérieur en mode chaud - alimentation monophasé 230 v