Atlantic Clim & Ventil - AOYG 24 KMT.UE - unité extérieure climatiseur mural inv Takao M2 7100W R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
puissance frigorifique - 7.1...7.1 kW
classe énergétique refroidissement - A++
tension de raccordement - 230 V
puissance absorbée nominale refroidissement - 2.08...2.08 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088720940
Réf. Sonepar
00015872094
Réf. Fournisseur
872094
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
puissance frigorifique
7.1...7.1 kW
classe énergétique refroidissement
A++
tension de raccordement
230 V
puissance absorbée nominale refroidissement
2.08...2.08 kW
puissance absorbée nominale chauffage
1.91...1.91 kW
puissance calorifique (nominale)
8...8 kW
eER (refroidissement)
3.41
cOP (chauffage)
4.13
SEER (refroidissement)
7.14
SCOP (chauffage)
4.13
classe énergétique chauffage
A+
hauteur
716 mm
largeur
820 mm
profondeur
315 mm
niveau de pression acoustique refroidissement
54...54 dB(A)
niveau de puissance acoustique
68...68 dB(A)
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
12.7 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-10...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-15...24 °C
longueur minimale de conduit
3 m
longueur maximale de conduit
30 m
différence de hauteur maximale
25 m
type d'extension
extérieur
poids
42 kg
AOYG 24 KMT.UE - unité extérieure climatiseur mural Takao M2 7100W R32- unité monosplit - dc inverter - confort acoustique - mode silence - fonctionnement jusqu'à -15°c extérieur en mode chaud - alimentation monophasé 230 v