Atlantic Clim & Ventil - AOYG 9 KET.UE - unité extérieure climatiseur mural Takao Line 2500W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance frigorifique - 2.5...2.5 kW
classe énergétique refroidissement - A++
tension de raccordement - 230 V
puissance absorbée nominale refroidissement - 0.63...0.63 kW
puissance absorbée nominale chauffage - 0.62...0.62 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088720995
Réf. Sonepar
00015872099
Réf. Fournisseur
872099
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
puissance frigorifique
2.5...2.5 kW
classe énergétique refroidissement
A++
tension de raccordement
230 V
puissance absorbée nominale refroidissement
0.63...0.63 kW
puissance absorbée nominale chauffage
0.62...0.62 kW
puissance calorifique (nominale)
2.8...2.8 kW
eER (refroidissement)
3.97
cOP (chauffage)
4.52
SEER (refroidissement)
7.4
SCOP (chauffage)
4.1
classe énergétique chauffage
A+
hauteur
541 mm
largeur
663 mm
profondeur
290 mm
niveau de pression acoustique refroidissement
46...46 dB(A)
niveau de puissance acoustique
61...61 dB(A)
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
9.525 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-10...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-15...24 °C
longueur minimale de conduit
3 m
longueur maximale de conduit
20 m
différence de hauteur maximale
15 m
poids
23 kg
AOYG 9 KET.UE - unité extérieure climatiseur mural Takao Line 2500W - unité monosplit - dc inverter - fonctionnement jusqu'à -15° en mode chaud - alimentation monophasé 230V