Atlantic Clim & Ventil - AOYG 36 KRTA.UE - unité extérieure climatiseur confort triphasé 9500W R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance frigorifique - 9.5...9.5 kW
classe énergétique refroidissement - A++
puissance absorbée nominale refroidissement - 2.86...2.86 kW
puissance absorbée nominale chauffage - 2.43...2.43 kW
puissance calorifique (nominale) - 10.8...10.8 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088721084
Réf. Sonepar
00015872108
Réf. Fournisseur
872108
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
puissance frigorifique
9.5...9.5 kW
classe énergétique refroidissement
A++
puissance absorbée nominale refroidissement
2.86...2.86 kW
puissance absorbée nominale chauffage
2.43...2.43 kW
puissance calorifique (nominale)
10.8...10.8 kW
eER (refroidissement)
3.32
cOP (chauffage)
4.35
classe énergétique chauffage
A+
hauteur
788 mm
largeur
940 mm
profondeur
320 mm
niveau de puissance acoustique
70...70 dB(A)
diamètre externe de tube conduite de liquide
9.525 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
15.875 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-15...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-15...24 °C
différence de hauteur maximale
30 m
AOYG 36 KRTA.UE - unité extérieure climatiseur confort 9500W R32 - dc inverter - compresseur double rotor - alimentation triphasée 400V
Les Atouts de la gamme:
Économies d’énergie Les maxi-multi R32 TWIN et TRIPLE sont classés classés A++ en froid (selon modèle) et A+ en chaud. Installation simplifiée Les unités extérieures maxi-multi disposent de grandes longueurs de liaisons frigorifiques - jusqu'à 50 mètres. Compacité La hauteur de l'unité extérieure est réduite de 23% (à puissance équivalente) par rapport au modèle standard. Confort toutes saisons La plage de fonctionnement des maxi-multi R32 TWIN et TRIPLE peut aller jusqu'à -15°C ext. en modes chaud et froid. Solution de centralisation Idéal en tertiaire, le Maxi-multi DC Inverter est recommandé pour les installations mono-zone de types bureaux ou espaces commerciaux. Il offre la possibilité de connecter jusqu’à 3 unités intérieures et de raccorder jusqu'à 16 unités intérieures sur une même télécommande.La régulation est unique pour toutes les unités intérieures. Ces unités extérieure sont disponibles jusqu'à 14 kW.