Atlantic Clim & Ventil - Aoyg 12 lall.ue - unite exterieure climatiseur gaine et cassette 3500 w
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-410A
fusible (lent) - 5.1 A
puissance frigorifique - 3.5...3.5 kW
classe énergétique refroidissement - A+
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088721121
Réf. Sonepar
00015872112
Réf. Fournisseur
872112
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R-410A
fusible (lent)
5.1 A
puissance frigorifique
3.5...3.5 kW
classe énergétique refroidissement
A+
technologie Inverter
Oui
tension de raccordement
230 V
puissance absorbée nominale refroidissement
1.05...1.05 kW
puissance absorbée nominale chauffage
1.11...1.11 kW
puissance calorifique (nominale)
4.1...4.1 kW
eER (refroidissement)
3.33
cOP (chauffage)
3.69
classe énergétique chauffage
A+
hauteur
578 mm
largeur
790 mm
profondeur
300 mm
niveau de puissance acoustique
63...63 dB(A)
diamètre nominal conduite de liquide
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration
3/8 pouce
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
9.525 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-10...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-15...24 °C
longueur maximale de conduit
25 m
différence de hauteur maximale
15 m
type d'extension
extérieur
Aoyg 12 lall.ue - unite exterieure climatiseur gaine et cassette 3500 w - unité monosplit - dc inverter - compresseur double rotor - alimentation monophasé 230 v - pour ensembles climatiseurs aryg 12 llt et auyg 12 lvl