Atlantic Clim & Ventil - AOYG 45 KQTA.UE - Unité extérieure initiale triphasée 12100W R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance frigorifique - 12.1...12.1 kW
classe énergétique refroidissement - B
puissance absorbée nominale refroidissement - 4.84...4.84 kW
puissance absorbée nominale chauffage - 4.18...4.18 kW
puissance calorifique (nominale) - 13.5...13.5 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088721169
Réf. Sonepar
00015872116
Réf. Fournisseur
872116
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
puissance frigorifique
12.1...12.1 kW
classe énergétique refroidissement
B
puissance absorbée nominale refroidissement
4.84...4.84 kW
puissance absorbée nominale chauffage
4.18...4.18 kW
puissance calorifique (nominale)
13.5...13.5 kW
eER (refroidissement)
2.5
cOP (chauffage)
3.23
classe énergétique chauffage
A
hauteur
998 mm
largeur
940 mm
profondeur
320 mm
niveau de puissance acoustique
72...72 dB(A)
diamètre externe de tube conduite de liquide
9.525 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
15.875 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-10...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-15...24 °C
différence de hauteur maximale
30 m
AOYG 45 KQTA.UE - unité extérieure initiale 12100W R32 - dc inverter - compresseur double rotor - fonctionnement jusqu'à -15°c extérieur en mode chaud - alimentation triphasée 400 V