Atlantic Clim & Ventil - AOYG 14 KVCA.UE - unité extérieure climatiseur console compacte 4200W R32

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique - 4.2...4.2 kW

  • classe énergétique refroidissement - A++

  • puissance absorbée nominale refroidissement - 1.06...1.06 kW

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416088721237

Réf. Sonepar

00015872123

Réf. Fournisseur

872123

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant

R32

puissance frigorifique

4.2...4.2 kW

classe énergétique refroidissement

A++

puissance absorbée nominale refroidissement

1.06...1.06 kW

puissance absorbée nominale chauffage

1.41...1.41 kW

puissance calorifique (nominale)

5.2...5.2 kW

eER (refroidissement)

3.96

cOP (chauffage)

3.69

SEER (refroidissement)

8.1

SCOP (chauffage)

4

classe énergétique chauffage

A+

hauteur

632 mm

largeur

799 mm

profondeur

290 mm

niveau de pression acoustique refroidissement

51...51 dB(A)

niveau de puissance acoustique

63...63 dB(A)

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-10...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-15...24 °C

longueur minimale de conduit

3 m

longueur maximale de conduit

20 m

différence de hauteur maximale

15 m

poids

38 kg

AOYG 14 KVCA.UE - unité extérieure climatiseur console compacte 4200W R32- unité monosplit - dc inverter - fonctionnement jusqu'à -15°c extérieure en mode chaud - alimentation 230 v