Atlantic Clim & Ventil - AOYG 36 KBTA5.UE - unité extérieure climatiseur multi 5 postes 9500W R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 9.5...9.5 kW
classe énergétique refroidissement - A+++
puissance absorbée nominale refroidissement - 2.5...2.5 kW
puissance absorbée nominale chauffage - 2.36...2.36 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088721299
Réf. Sonepar
00015872129
Réf. Fournisseur
872129
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
type de réfrigérant
R32
puissance frigorifique
9.5...9.5 kW
classe énergétique refroidissement
A+++
puissance absorbée nominale refroidissement
2.5...2.5 kW
puissance absorbée nominale chauffage
2.36...2.36 kW
puissance calorifique (nominale)
10.6...10.6 kW
eER (refroidissement)
3.8
cOP (chauffage)
4.5
SEER (refroidissement)
8.5
SCOP (chauffage)
4.6
classe énergétique chauffage
A++
hauteur
884 mm
largeur
820 mm
profondeur
315 mm
niveau de pression acoustique refroidissement
52...52 dB(A)
niveau de puissance acoustique
65...65 dB(A)
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-10...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-15...24 °C
longueur minimale de conduit
5 m
longueur maximale de conduit
25 m
différence de hauteur maximale
15 m
poids
59 kg
AOYG 36 KBTA5.UE - unité extérieure climatiseur multi-splits 9500W R32 - 5 postes - dc inverter - fonctionnement jusqu'à -15°c extérieur en mode chaud - monophasé 230 v
Les Atouts de la gamme:
Economies d'énergie Les unités extérieures multi-split au R32 sont classées A+++ en mode froid et A++ en mode chaud. Simplicité de mise en service Sur ces modèles d'unités extérieures multi-split, le tirage au vide des unités intérieures peut se faire en une seule fois ce qui permet un gain de temps considérable à la mise en service. Une gamme élargie La gamme d'unités extérieures multi-split Atlantic-Fujitsu au R32 est désormais complète : il est désormais possible d'y raccorder jusqu'à 5 unités intérieures.