Atlantic Clim & Ventil - AOYG 30 KATA.UE - unité extérieure initiale 8500W R32

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance frigorifique - 8.5...8.5 kW

  • classe énergétique refroidissement - A+

  • puissance absorbée nominale refroidissement - 2.78...2.78 kW

  • puissance absorbée nominale chauffage - 2.77...2.77 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 10...10 kW

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416088721435

Réf. Sonepar

00015872143

Réf. Fournisseur

872143

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

puissance frigorifique

8.5...8.5 kW

classe énergétique refroidissement

A+

puissance absorbée nominale refroidissement

2.78...2.78 kW

puissance absorbée nominale chauffage

2.77...2.77 kW

puissance calorifique (nominale)

10...10 kW

eER (refroidissement)

3.06

cOP (chauffage)

3.61

classe énergétique chauffage

A

hauteur

788 mm

largeur

940 mm

profondeur

320 mm

niveau de puissance acoustique

68...68 dB(A)

diamètre externe de tube conduite de liquide

9.525 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

15.875 mm

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-10...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-15...24 °C

différence de hauteur maximale

30 m

AOYG 30 KATA.UE - unité extérieure initiale 8500W R32 - unité monosplit - dc inverter - compresseur double rotor - alimentation monophasée 230V