Atlantic Clim & Ventil - AOYG 54 KATA.UE - unité extérieure initiale 13400W R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance frigorifique - 13.4...13.4 kW
classe énergétique refroidissement - A+
puissance absorbée nominale refroidissement - 4.87...4.87 kW
puissance absorbée nominale chauffage - 4.86...4.86 kW
puissance calorifique (nominale) - 15.5...15.5 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088721466
Réf. Sonepar
00015872146
Réf. Fournisseur
872146
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
puissance frigorifique
13.4...13.4 kW
classe énergétique refroidissement
A+
puissance absorbée nominale refroidissement
4.87...4.87 kW
puissance absorbée nominale chauffage
4.86...4.86 kW
puissance calorifique (nominale)
15.5...15.5 kW
eER (refroidissement)
2.75
cOP (chauffage)
3.19
classe énergétique chauffage
A
hauteur
998 mm
largeur
940 mm
profondeur
320 mm
niveau de puissance acoustique
74...74 dB(A)
diamètre externe de tube conduite de liquide
9.525 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
15.875 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-10...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-15...24 °C
différence de hauteur maximale
30 m
AOYG 54 KATA.UE - unité extérieure initiale 13400W R32 - unité monosplit - dc inverter - compresseur double rotor - alimentation monophasée 230V