Atlantic Clim & Ventil - 1U 007 DBR.UE - unité extérieure mural DOJO inv 2000W R32

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • puissance frigorifique - 2...2 kW

  • classe énergétique refroidissement - A++

  • puissance absorbée nominale refroidissement - 0.62...0.62 kW

  • puissance absorbée nominale chauffage - 0.68...0.68 kW

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416088729202

Réf. Sonepar

00015872920

Réf. Fournisseur

872920

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

puissance frigorifique

2...2 kW

classe énergétique refroidissement

A++

puissance absorbée nominale refroidissement

0.62...0.62 kW

puissance absorbée nominale chauffage

0.68...0.68 kW

puissance calorifique (nominale)

2.5...2.5 kW

eER (refroidissement)

3.23

cOP (chauffage)

3.68

SEER (refroidissement)

6.8

SCOP (chauffage)

4.1

classe énergétique chauffage

A+

hauteur

544 mm

largeur

700 mm

profondeur

245 mm

niveau de pression acoustique refroidissement

47...47 dB(A)

niveau de puissance acoustique

58...58 dB(A)

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-10...43 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-15...24 °C

longueur minimale de conduit

3 m

longueur maximale de conduit

15 m

différence de hauteur maximale

10 m

type d'extension

extérieur

poids

21.3 kg

1U 007 DBR.UE - unité extérieure mural DOJO inv 2000W R32 - unité monosplit - dc inverter - confort acoustique - fonctionnement jusqu'à -15°c extérieur en mode chaud - alimentation monophasé 230 v