Atlantic Clim & Ventil - 1U 018 NBR.UE - unité extérieure climatiseur mural Zenkeo 5000W R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance frigorifique - 5.2...5.2 kW
classe énergétique refroidissement - A++
puissance absorbée nominale refroidissement - 1.4...1.4 kW
puissance absorbée nominale chauffage - 1.5...1.5 kW
puissance calorifique (nominale) - 6...6 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088729400
Réf. Sonepar
00015872940
Réf. Fournisseur
872940
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
puissance frigorifique
5.2...5.2 kW
classe énergétique refroidissement
A++
puissance absorbée nominale refroidissement
1.4...1.4 kW
puissance absorbée nominale chauffage
1.5...1.5 kW
puissance calorifique (nominale)
6...6 kW
eER (refroidissement)
3.71
cOP (chauffage)
4
SEER (refroidissement)
7.2
SCOP (chauffage)
4.6
classe énergétique chauffage
A++
hauteur
614 mm
largeur
820 mm
profondeur
338 mm
niveau de puissance acoustique
63...63 dB(A)
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
12.7 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-10...43 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-15...24 °C
longueur minimale de conduit
3 m
longueur maximale de conduit
25 m
différence de hauteur maximale
15 m
poids
37.8 kg
1U 018 NBR.UE - unité extérieure climatiseur mural Zenkeo 5000W R32 - unité monosplit - dc inverter - confort acoustique - fonctionnement jusqu'à -15°c extérieur en mode chaud - alimentation monophasé 230 v