Atlantic Clim & Ventil - Abyg 24 lvta.ui - unite interieure climatiseur console/plafonnier 6800 w
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - cloison (haute)
type de réfrigérant - R-410A
puissance frigorifique - 6.8...6.8 kW
puissance calorifique (nominale) - 900...9100 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088730024
Réf. Sonepar
00015873002
Réf. Fournisseur
873002
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
cloison (haute)
type de réfrigérant
R-410A
puissance frigorifique
6.8...6.8 kW
puissance calorifique (nominale)
900...9100 kW
hauteur
199 mm
largeur
900 mm
profondeur
655 mm
couleur
blanc
SEER (refroidissement)
5.6
SCOP (chauffage)
3.9
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
15.875 mm
avec télécommande
Oui
Abyg 24 lvta.ui - unite interieure climatiseur console/plafonnier 6800 w - dc inverter - adaptabilité montage sol ou plafond - 1 télécommande pour 16 unités max - télécommande infra-rouge - compatible avec unités extérieures maxi-multi