Atlantic Clim & Ventil - AUYG 24 LVLA.UI - unité intérieure climatiseur cassette 600x600 6800W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - cloison (haute)
type de réfrigérant - R-410A
puissance frigorifique - 6.8...6.8 kW
puissance calorifique (nominale) - 900...9100 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088730055
Réf. Sonepar
00015873005
Réf. Fournisseur
873005
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
cloison (haute)
type de réfrigérant
R-410A
puissance frigorifique
6.8...6.8 kW
puissance calorifique (nominale)
900...9100 kW
hauteur
254 mm
largeur
570 mm
profondeur
570 mm
couleur
blanc
SEER (refroidissement)
5.6
SCOP (chauffage)
3.9
niveau de pression acoustique refroidissement
53...53 dB(A)
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
15.875 mm
diamètre évacuation des condensats
32 mm
avec télécommande
Oui
AUYG 24 LVLA.UI - unité intérieure climatiseur cassette 600x600 6800W - dc inverter - confort acoustique - pompe de relevage - turbine 2 étages - réglage plafond haut - télacommande infra-rouge - compatible unités extérieures maxi-multi
Les Atouts de la gamme:
Confort acoustique Les cassettes R410A 600x600 de la gamme Confort ont un niveau sonore de seulement 26 dB(A), selon modèle. Économies d’énergie Les cassettes R410A 600x600 de la gamme Confort sont classées A++ en froid et A+ en chaud - selon modèle. Elles peuvent être équipées en option de la fonction de programmation hebdomadaire. Facilité d'installation Les modèles 600x600 disposent d'un réglage "plafond haut" permettant de traiter des locaux de grande hauteur (3,5 m). Ces cassettes sont également dotées d'une pompe de relevage intégrée (hauteur de refoulement de 700m) permettant de faciliter son installation. Les paramétrages d'installation peuvent être gérés depuis la télécommande. Confort toutes saisons Les performances sont optimisées grâce à la turbine de ventilation 2 étages. Avec cette technologie, la surface d’échange est 20% plus importante et les vitesses d’air à la sortie de l’échangeur sont beaucoup plus homogènes. Leur plage de fonctionnement peut aller jusqu’à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid.