Atlantic Clim & Ventil - ARYG 24 LMLA.UI - unité intérieure climatiseur gainable 6800 w
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-410A
puissance frigorifique - 6.8...6.8 kW
hauteur - 270 mm
largeur - 1135 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088730109
Réf. Sonepar
00015873010
Réf. Fournisseur
873010
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R-410A
puissance frigorifique
6.8...6.8 kW
hauteur
270 mm
largeur
1135 mm
profondeur
700 mm
SEER (refroidissement)
6.2
SCOP (chauffage)
4
diamètre externe de tube conduite de liquide
9.525 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
15.875 mm
diamètre évacuation des condensats
38 mm
ARYG 24 LMLA.UI- unité intérieure climatiseur gainable 6800 w - dc inverter - confort acoustique - discrétion - pression statique réglable de 30 à 150 pa - télécommande filaire - compatible unités extérieures maxi-multi