Atlantic Clim & Ventil - Aryg 45 lmla.ui - unite interieure climatiseur gainable 12100 et 12500 w

Atlantic Clim & Ventil - Aryg 45 lmla.ui - unite interieure climatiseur gainable 12100 et 12500 w

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • modèle (unité interne) - cloison (haute)

  • type de réfrigérant - R-410A

  • puissance frigorifique - 12.5...12.5 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 14...14 kW

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416088730208

Réf. Sonepar

00015873020

Réf. Fournisseur

873020

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

modèle (unité interne)

cloison (haute)

type de réfrigérant

R-410A

puissance frigorifique

12.5...12.5 kW

puissance calorifique (nominale)

14...14 kW

hauteur

270 mm

largeur

1135 mm

profondeur

700 mm

couleur

blanc

SEER (refroidissement)

5.06

SCOP (chauffage)

3.61

niveau de puissance acoustique

68...68 dB(A)

diamètre externe de tube conduite de liquide

9.525 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

15.875 mm

avec télécommande

Oui

Aryg 45 lmla.ui - unite interieure climatiseur gainable 12100 et 12500 w - dc inverter - confort acoustique - discrétion - pression statique réglable de 30 à 150 pa - télécommande filaire - pour climatiseurs aryg 45 lml et aryt 45 lml