Atlantic Clim & Ventil - Aryg 36 lmle.ui - unite interieure climatiseur gainable 9400 w

Atlantic Clim & Ventil - Aryg 36 lmle.ui - unite interieure climatiseur gainable 9400 w

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • modèle (unité interne) - cloison (haute)

  • type de réfrigérant - R-410A

  • puissance frigorifique - 9.4...9.4 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 11.2...11.2 kW

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416088730277

Réf. Sonepar

00015873027

Réf. Fournisseur

873027

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

modèle (unité interne)

cloison (haute)

type de réfrigérant

R-410A

puissance frigorifique

9.4...9.4 kW

puissance calorifique (nominale)

11.2...11.2 kW

hauteur

270 mm

largeur

1135 mm

profondeur

700 mm

couleur

noir

SEER (refroidissement)

5.7

SCOP (chauffage)

3.8

niveau de puissance acoustique

65...65 dB(A)

diamètre externe de tube conduite de liquide

9.525 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

15.875 mm

avec télécommande

Oui

Aryg 36 lmle.ui - unite interieure climatiseur gainable 9400 w - dc inverter - confort acoustique - discrétion - pression statique réglable de 30 à 150 pa - télécommande filaire