Atlantic Clim & Ventil - ASYG 7 LLCE.UI - unite interieure climatiseur mural LLCE 2000W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - cloison (haute)
type de réfrigérant - R-410A
tension de raccordement - 230 V
fusible (lent) - 3 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088730710
Réf. Sonepar
00015873071
Réf. Fournisseur
873071
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
cloison (haute)
type de réfrigérant
R-410A
tension de raccordement
230 V
fusible (lent)
3 A
puissance frigorifique
2...2 kW
puissance calorifique (nominale)
3...3 kW
couleur
blanc
avec télécommande
Non
avec programme d'horloge/ minuterie
Non
ASYG 7 LLCE.UI - unité intérieure climatiseur mural LLCE 2000W -dc inverter - confort acoustique - mode pleine puissance - mode économies - télécommande infra-rouge