Atlantic Clim & Ventil - ASYG 12 LLCE.UI - unite interieure climatiseur mural LLCE 3400W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - cloison (haute)
type de réfrigérant - R-410A
puissance frigorifique - 4...4 kW
tension de raccordement - 230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088730734
Réf. Sonepar
00015873073
Réf. Fournisseur
873073
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
cloison (haute)
type de réfrigérant
R-410A
puissance frigorifique
4...4 kW
tension de raccordement
230 V
fusible (lent)
6 A
puissance calorifique (nominale)
4...4 kW
couleur
blanc
avec télécommande
Non
avec programme d'horloge/ minuterie
Non
ASYG 12 LLCE.UI - unité intérieure climatiseur mural LLCE 3400W - dc inverter - confort acoustique - mode pleine puissance - mode économies - télécommande infra-rouge