Atlantic Clim & Ventil - ASYG 9 KPC.UI - unité intérieure climatiseur mural inv Takao M1 2500W R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - mur/plafond
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 2.5...2.5 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088731113
Réf. Sonepar
00015873111
Réf. Fournisseur
873111
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
modèle
fentes multiples
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
mur/plafond
type de réfrigérant
R32
puissance frigorifique
2.5...2.5 kW
tension de raccordement
230 V
puissance calorifique (nominale)
2.8...2.8 kW
hauteur
270 mm
largeur
784 mm
profondeur
224 mm
couleur
blanc
eER (refroidissement)
3.52
cOP (chauffage)
3.54
SEER (refroidissement)
6.7
SCOP (chauffage)
4
niveau de pression acoustique refroidissement
22...45 dB(A)
niveau de puissance acoustique
58...58 dB(A)
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
9.525 mm
ASYG 9 KPC.UI - unité intérieure climatiseur mural Takao M1 2500W R32 -dc inverter - confort acoustique - mode pleine puissance - mode économies - télécommande infra-rouge
Les Atouts de la gamme:
Confort acoustique Le niveau sonore de cette gamme est relativement faible avec 22 db(A) seulement pour les petites tailles (7/9/12). Économies d’énergie Les muraux de la gamme Takao M1 Initiale sont classés A++ en froid et A+ en chaud. Le mode "économies" permet un ajustement automatique de la température de 1°C. Compacité Avec une longueur de 784 mm et une hauteur de 270 mm (selon modèle), les nouveaux muraux Takao M1 font partie des plus compacts du marché. Ils peuvent se glisser facilement au dessus d'une porte. Confort toutes saisons La plage de fonctionnement des muraux Takao M1 Initiale peut aller jusqu’à -15°C ext. en mode chaud et -10° ext. en mode froid. Le mode "pleine puissance" permet à l'unité intérieure d'atteindre plus rapidement la température souhaitée.