Atlantic Clim & Ventil - ASYG 24 KMT.UI - unité intérieure climatiseur mural inv Takao M2 7100W R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - mur/plafond
puissance frigorifique - 7.1...7.1 kW
version VRF - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088731144
Réf. Sonepar
00015873114
Réf. Fournisseur
873114
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
modèle
fentes multiples
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
mur/plafond
puissance frigorifique
7.1...7.1 kW
version VRF
Oui
tension de raccordement
230 V
puissance calorifique (nominale)
8...8 kW
hauteur
280 mm
largeur
980 mm
profondeur
240 mm
couleur
blanc
niveau de puissance acoustique
64...64 dB(A)
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
12.7 mm
ASYG 24 KMT.UI - unité intérieure climatiseur mural Takao M2 7100W R32- dc inverter - confort acoustique - mode hors gel - mode pleine puissance - télécommande infra-rouge
Les Atouts de la gamme:
Confort acoustique Les unités intérieures de la gamme Takao M2 atteignent un niveau sonore de seulement 20 db(A) pour les tailles 7 à 14 - en mode "Silence". Le mode "Silence" est également disponible pour les UE et accessible via la télécommande infra-rouge. Économies d’énergie Les muraux Takao M2 Grandes puissances sont classés A++ en froid et A+ en chaud. Un capteur de présence (modèles 30 et 36) détecte le mouvement d’une personne et bascule le climatiseur en mode économique en cas d’absence prolongée. Au retour de la personne, le climatiseur revient au mode initialement sélectionné. Confort toutes saisons La plage de fonctionnement des muraux Takao M2 Grandes puissances peut aller jusqu’à -15°C ext. (mode froid et chaud). Le mode "pleine puissance" permet d’atteindre plus rapidement la température souhaitée. Le mode "hors gel", disponible uniquement avec la télécommande infra-rouge, permet de maintenir la pièce en hors gel en cas d’inoccupation - la température de la pièce peut être paramétrée à 10°C. Compatibilité multi-splits Les muraux Takao M2 Grandes puissances sont adaptés pour des projets nécessitant des puissances élevées. Les unités intérieures de la gamme Takao M2 Grandes puissances sont compatibles multi-splits.