Atlantic Clim & Ventil - ABYG 18 LVTB.UI - unité intérieure climatiseur console/plafonnier 5200W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - mur/plafond
type de réfrigérant - R-410A
puissance frigorifique - 5.3...5.3 kW
tension de raccordement - 230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088731182
Réf. Sonepar
00015873118
Réf. Fournisseur
873118
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
mur/plafond
type de réfrigérant
R-410A
puissance frigorifique
5.3...5.3 kW
tension de raccordement
230 V
puissance calorifique (nominale)
5.9...5.9 kW
hauteur
199 mm
largeur
990 mm
profondeur
655 mm
couleur
blanc
SEER (refroidissement)
6.1
SCOP (chauffage)
4
niveau de puissance acoustique
55...55 dB(A)
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
12.7 mm
avec télécommande
Oui
ABYG 18 LVTB.UI - unité intérieure climatiseur console/plafonnier 5200W - dc inverter - adaptabilité montage sol ou plafond - 1 télécommande pour 16 unités max - télécommande infra-rouge - compatible avec unités extérieures maxi-multi
Les Atouts de la gamme:
Confort toutes saisons La plage de fonctionnement des ces unités intérieures peut aller jusqu’à -15°C ext. en mode chaud et jusqu’à -10°C ext. en mode froid. Économies d’énergie Les consoles/plafonniers Confort au R410A sont classés A++ en froid et A+ en chaud - selon modèles. La programmation hebdomadaire est disponible en option. Flexibilité d'installation Grâce à l’architecture de leur bac à condensats et à leur fabile épaisseur (199 mm seulement), ces unités peuvent se positionner au sol ou au plafond. La gamme est disponible en monophasé ou triphasé. Il est également possible de raccorder jusqu'à 16 unités intérieures sur une même télécommande. Exemple d’application : une télécommande filaire UTY-RVNYM pilote un ABYG 18 LVTBB monté au sol et deux ABYG 24 LVTBB montés en plafonnier et situés dans la zone de vente.