Atlantic Clim & Ventil - AUXG 22 KRLB.UI - unité intérieure cassette 800X800 initiale confort 6000W R32

Atlantic Clim & Ventil - AUXG 22 KRLB.UI - unité intérieure cassette 800X800 initiale confort 6000W R32

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fentes multiples

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • modèle (unité interne) - cassette (4 voies)

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique - 6...6 kW

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416088731267

Réf. Sonepar

00015873126

Réf. Fournisseur

873126

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

modèle

fentes multiples

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

modèle (unité interne)

cassette (4 voies)

type de réfrigérant

R32

puissance frigorifique

6...6 kW

puissance calorifique (nominale)

7...7 kW

hauteur

246 mm

largeur

840 mm

profondeur

840 mm

SEER (refroidissement)

6.2

SCOP (chauffage)

4.1

niveau de puissance acoustique

49...49 dB(A)

diamètre externe de tube conduite de liquide

6.35 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

12.7 mm

AUXG 22 KRLB.UI - unité intérieure cassette 800X800 initiale et confort 6000W R32 - dc inverter - pompe de relevage - contrôle individuel des volets