Atlantic Clim & Ventil - ARXG 24 KHTAP.UI - unité intérieure climatiseur gainable confort plus 6800W R32

Atlantic Clim & Ventil - ARXG 24 KHTAP.UI - unité intérieure climatiseur gainable confort plus 6800W R32

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fentes multiples

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique - 6.8...6.8 kW

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416088731366

Réf. Sonepar

00015873136

Réf. Fournisseur

873136

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

modèle

fentes multiples

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

modèle (unité interne)

montage dans le plafond (gaine)

type de réfrigérant

R32

puissance frigorifique

6.8...6.8 kW

version VRF

Oui

puissance calorifique (nominale)

7.5...7.5 kW

hauteur

300 mm

largeur

1000 mm

profondeur

700 mm

SEER (refroidissement)

6.5

SCOP (chauffage)

4.1

niveau de puissance acoustique

57...57 dB(A)

diamètre externe de tube conduite de liquide

6.35 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

12.7 mm

ARXG 24 KHTAP.UI - unité intérieure climatiseur gainable confort plus 6800W R32 - dc inverter - pompe de relevage - pression statique réglable jusqu'à 200 pa - télécommande filaire

Les Atouts de la gamme:

Ergonomie d'utilisation Les gainables R32 de la gamme Confort + sont équipés de série d'une élécommande tactile. Confort optimal Les gainables R32 de la gamme Confort + atteignent un niveau sonore de seulement 20 dB(A) - selon modèle. Les modèles monophasés de la gamme sont compatibles avec la gamme Shogun et garantissent ainsi un confort pièce par pièce. Économies d’énergie La gamme Confort Plus dispose des performances avancées pour votre projet et tirent profit d'un SEER de 6,5 et d'un SCOP de 4,2 - selon modèle. Les gainbales R32 Confort Plus sont classés A++ en froid et classe A+ en chaud, selon modèle. Facilité d'installation et de maintenance Tout en gardant des dimensions compactes, nos gainables Confort Plus ont une pression statique réglable jusqu’à 200 Pa et sont équipés de série d'une pompe de relevage. Ces modèles ont été pensés pour faciliter la vie de l‘installateur, aussi bien lors de l’installation du produit que lors des opérations de maintenance. La pression statique est réglable (jusqu'à 200Pa) automatiquement à la mise en service. Cette fonction permet de régler automatiquement la pression statique à la mise en service, ce qui permet de respecter la Pmax du réseau et ainsi de réduire fortement le temps d’installation du produit. Plus besoin de régler manuellement la pression statique ! La gamme Confort Plus dispose de longueurs et de dénivelés frigorifiques adaptés à vos projets exigeants : longueur max. de 50m. et dénivelé max. de 30m. Discrétion L'intégration dans l'habitat est imperceptible puisqu'il n'y a pas d'unité intérieure apparente.