Atlantic Clim & Ventil - ARXG 9 KLLA.UI - unité intérieure gainable compact initiale et confort 2500W R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 2.5...2.5 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088731410
Réf. Sonepar
00015873141
Réf. Fournisseur
873141
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
modèle
fentes multiples
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
montage dans le plafond (gaine)
type de réfrigérant
R32
puissance frigorifique
2.5...2.5 kW
version VRF
Oui
puissance calorifique (nominale)
3.2...3.2 kW
hauteur
198 mm
largeur
700 mm
profondeur
620 mm
SEER (refroidissement)
6.2
SCOP (chauffage)
4.3
niveau de puissance acoustique
57...57 dB(A)
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
9.525 mm
ARXG 9 KLLA.UI - unité intérieure climatiseur gainable compact initiale et confort 2500W R32 - dc inverter - confort acoustique - pompe de relevage - pression statique réglable - télécommande filaire - compatible multi-splits