Atlantic Clim & Ventil - ARXG 14 KLLA.UI - unité intérieure gain. compact initiale et confort 4300W R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 4.3...4.3 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088731434
Réf. Sonepar
00015873143
Réf. Fournisseur
873143
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
modèle
fentes multiples
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
montage dans le plafond (gaine)
type de réfrigérant
R32
puissance frigorifique
4.3...4.3 kW
version VRF
Oui
puissance calorifique (nominale)
5...5 kW
largeur
198 mm
profondeur
700 mm
SEER (refroidissement)
5.8
SCOP (chauffage)
3.9
niveau de puissance acoustique
60...60 dB(A)
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
9.525 mm
ARXG 14 KLLA.UI - unité intérieure climatiseur gainable compact initiale et confort 4300W R32 - dc inverter - confort acoustique - pompe de relevage - pression statique réglable - télécommande filaire -compatible multi-splits