Atlantic Clim & Ventil - ARXG 18 KLLA.UI - unité intérieure gain. compact initiale et confort 5200W R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 5.2...5.2 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088731441
Réf. Sonepar
00015873144
Réf. Fournisseur
873144
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
modèle
fentes multiples
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
montage dans le plafond (gaine)
type de réfrigérant
R32
puissance frigorifique
5.2...5.2 kW
version VRF
Oui
puissance calorifique (nominale)
6...6 kW
hauteur
198 mm
largeur
900 mm
profondeur
620 mm
SEER (refroidissement)
6.2
SCOP (chauffage)
4.1
niveau de puissance acoustique
58...58 dB(A)
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
12.7 mm
ARXG 18 KLLA.UI - unité intérieure climatiseur gainable compact initiale et confort 5200W R32 - dc inverter - confort acoustique - pompe de relevage - pression statique réglable - télécommande filaire