Atlantic Clim & Ventil - ARXG 45 KMLA.UI - unité intérieure gainable initiale et confort 12100 R32

Atlantic Clim & Ventil - ARXG 45 KMLA.UI - unité intérieure gainable initiale et confort 12100 R32

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fentes multiples

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique - 12.1...12.1 kW

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416088731496

Réf. Sonepar

00015873149

Réf. Fournisseur

873149

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

modèle

fentes multiples

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

modèle (unité interne)

montage dans le plafond (gaine)

type de réfrigérant

R32

puissance frigorifique

12.1...12.1 kW

version VRF

Oui

puissance calorifique (nominale)

13.5...13.5 kW

hauteur

270 mm

largeur

1135 mm

profondeur

700 mm

eER (refroidissement)

2.87

cOP (chauffage)

3.52

SEER (refroidissement)

5.25

SCOP (chauffage)

3.63

niveau de pression acoustique refroidissement

28...42 dB(A)

niveau de puissance acoustique

68...68 dB(A)

diamètre externe de tube conduite de liquide

9.525 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

15.875 mm

ARXG 45 KMLA.UI - unité intérieure gainable initiale et confort 12100W R32 -dc inverter - confort acoustique - discrétion - pression statique réglable de 30 à 150 pa - télécommande filaire