Atlantic Clim & Ventil - ASYG 7 KMTB.UI - unite interieure climatiseur mural inv Takao M2 2000W R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
tension de raccordement - 230 V
hauteur - 270 mm
largeur - 834 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088731502
Réf. Sonepar
00015873150
Réf. Fournisseur
873150
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
modèle
fentes multiples
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
tension de raccordement
230 V
hauteur
270 mm
largeur
834 mm
profondeur
222 mm
couleur
blanc
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
9.525 mm
ASYG 7 KMTB.UI - unité intérieure climatiseur mural Takao M2 2000W R32- dc inverter - confort acoustique - mode hors gel - mode pleine puissance - télécommande infra-rouge - compatible multisplits