Atlantic Clim & Ventil - ASYG 9 KMTB.UI - unite interieure climatiseur mural inv Takao M2 2500W R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
tension de raccordement - 230 V
hauteur - 270 mm
largeur - 834 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088731519
Réf. Sonepar
00015873151
Réf. Fournisseur
873151
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
modèle
fentes multiples
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
tension de raccordement
230 V
hauteur
270 mm
largeur
834 mm
profondeur
222 mm
couleur
blanc
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
9.525 mm
ASYG 9 KMTB.UI - unité intérieure climatiseur mural Takao M2 2500W R32- dc inverter - confort acoustique - mode hors gel - mode pleine puissance - télécommande infra-rouge - compatible multisplits
Les Atouts de la gamme:
Confort acoustique
Les unités intérieures de la gamme Takao M2 atteignent un niveau sonore de seulement 20 db(A) pour les tailles 7 à 14 - en mode "Silence".
Le mode "Silence" est également disponible pour les UE et accessible via la télécommande infra-rouge.
Économies d’énergie
Les muraux Takao M2 sont classés A++ en mode froid et A+ en mode chaud.
Les tailles 7 à 14 de la gamme Takao M2 tirent avantage d'un SEER élevé de 7,4 et d'un SCOP de 4,4 selon modèle.
La programmation hebdomadaire est disponible en option.
Confort toutes saisons
La plage de fonctionnement des muraux Takao M2 peut aller jusqu’à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid.
Le mode "pleine puissance" permet d’atteindre plus rapidement la température souhaitée.
Le mode "hors gel", disponible uniquement avec la télécommande infra-rouge, permet de maintenir la pièce en hors gel en cas d’inoccupation - la température de la pièce peut être paramétrée à 10°C.
Compatibilité multi-splits
Les unités intérieures de la gamme Takao M2 sont compatibles multi-splits.